Eriks
FORMAT

FORMAT Rundbürste rostfrei 125x22mm

  • ERIKS:23153319
  • Hersteller:4317784271233
Image 1
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.



Lieferung inkl. folgender Kunststoff-Reduzierstücke:
Bürsten-Ø 125 mm:    1/2" und 5/8"
Bürsten-Ø 150–200 mm:    13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"


Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke:
1/2" und 5/8"
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
125 mm