FORMAT

FORMAT Rohrsteckschlüssel-Satz 6-22mm 9-teilig in Rolltasche

  • ERIKS:23066495
  • Hersteller:4317784120234
Image 1
Rohrsteckschlüssel-Satz

Ausführung: DIN 896, ISO 2236, Form B. Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr, verchromt, mit Bohrungen für Drehstifte.
Lieferung in Nylon-Rolltasche.


Satzinhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm; Stufendrehstift
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Box spanner set
Set-Ausführung
Sechskant-Rohrsteckschlüsselsatz, 9-teilig
Material
Hochleistungs-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer