FORMAT

FORMAT Rohrabschneider Kompakt für Inox 3-35mm

  • ERIKS:12526677
  • Hersteller:4317784523356
Image 1
Rohrabschneider INOX Kompakt

Ausführung: Körper aus Magnesium-Druckguss, nadelgelagertes Schneidrad aus Edelstahl, mit spezieller Schneidengeometrie für Edelstahlrohre, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 nadelgelagerte Edelstahl-Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten).

Anwendung: Zum exakten Schneiden mit gleichbleibend engem Arbeitsradius von Edelstahlrohren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ des Artikels
Rohrschneider
Rohrdurchmesser
von 3 bis 35 mm