Eriks
FORMAT

FORMAT Rohr-Innenbürste 29x mm

  • ERIKS:12738990
  • Hersteller:70130029
Image 1
Fittingbürste

Ausführung: 2-fache Drahtseele mit gewelltem Stahldraht und stabilem Kunststoffgriff.

Anwendung: Zur schnellen Innenreinigung von Rohren und Lötstellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Bürstendurchmesser
29 mm