FORMAT

FORMAT RiSchraubendrehersatz, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784511544

  • ERIKS:23078713
  • Hersteller:6163540035
Image 1
Schraubendreher-Satz, mit Sechskantklinge, 6-teilig, Schlitz/PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.



Mit Sechskantklinge.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Screwdriver set
Set-Ausführung
Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Typ
Schraubendreher-Satz