FORMAT

FORMAT Ringssteckschlüsselsatz, Set von 9, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784479493

  • ERIKS:12055291
  • Hersteller:4317784479493
Image 1
Ringmaulschlüssel-Satz, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Maulstellung 15°. Lieferung im Karton.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Ringseite tief gekröpft. Griffiger, ovaler Schaft.


Satzinhalt: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner set
Set-Ausführung
Ringssteckschlüsselsatz, 12-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton