FORMAT

FORMAT Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113B 8-24mm 9-teilig in Karton

  • ERIKS:12055290
  • Hersteller:6157280007
Image 1
Ringmaulschlüssel-Satz, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Maulstellung 15°. Lieferung im Karton.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Ringseite tief gekröpft. Griffiger, ovaler Schaft.


Satzinhalt: 8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 19; 24 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.05/ Satzexkl. MwSt

CHF 43.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner set
Set-Ausführung
Ringssteckschlüsselsatz, 9-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
9
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton