FORMAT

FORMAT Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22mm 12-teilig in Karton

  • ERIKS:23068582
  • Hersteller:4317784097185
Image 1
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.



Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung im Karton.
Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination spanner set
Set-Ausführung
Ringssteckschlüsselsatz, 8-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton