FORMAT

FORMAT Ringknarren-Steckschlüsselsatz, Set von 5, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784538251

  • ERIKS:12739393
  • Hersteller:57311000
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.25/ Satzexkl. MwSt

CHF 164.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination ratchet spanner set
Set-Ausführung
Ringknarren-Steckschlüsselsatz, 10-teilig, 8
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer