FORMAT

FORMAT Ringknarren-Steckschlüsselsatz, Set von 10, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12739414
  • Hersteller:57491000
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.70/ Satzexkl. MwSt

CHF 210.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination ratchet spanner set
Set-Ausführung
Ringknarren-Steckschlüsselsatz, 10-teilig, 8
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer