Eriks
FORMAT

FORMAT Reißnadel Fallmechanik 150mm mit Clip

  • ERIKS:23422956
  • Hersteller:4317784137140
Image 1
Reißnadel, Kugelschreiberform
Reißnadel, Kugelschreiberform, mit unverlierbarer Nadel

Ausführung: Gerade Form, Metallgehäuse mit Clip. Mit versenkbarer Spitze zum Schutz der Nadel sowie zur Verringerung des Verletzungsrisikos.

Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
150 mm