Eriks
FORMAT

FORMAT Ratschenschlüssel umschaltbar 17mm

  • ERIKS:12055364
  • Hersteller:4317784479196
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3113
Schlüsselweite klein
17 mm
Schlüsselweite groß
17 mm