Eriks
FORMAT

FORMAT Ratschenschlüssel gerade 19mm

  • ERIKS:12055317
  • Hersteller:4317784479141
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche

Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
250 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl