Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.
CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm | DIN 3113 |
Schlüsselweite klein | 8 mm |
Schlüsselweite groß | 8 mm |