Ausführung: Zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar.
CHF 26.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Kopierfräser mit Vollradius |
Max. Arbeitslänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 80 mm |
DIN-Norm | 1889 |
Kopfdurchmesser | 7 mm |