FORMAT

FORMAT Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 30mm

  • ERIKS:12049290
  • Hersteller:4317784466844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiusfräser

Ausführung: Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar.



Lange Ausführung nach DIN 1889.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Gesamtlänge
166 mm
DIN-Norm
1889
Kopfdurchmesser
30 mm