FORMAT

FORMAT Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 18mm

  • ERIKS:12049262
  • Hersteller:4317784466561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiusfräser

Ausführung: Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
79 mm
DIN-Norm
1889
Kopfdurchmesser
18 mm