Ausführung: Zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar.
CHF 23.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Kopierfräser mit Vollradius |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 63 mm |
DIN-Norm | 327 |
Kopfdurchmesser | 10 mm |