FORMAT

FORMAT Radiozange poliert tauchisoliert 160mm

  • ERIKS:23072655
  • Hersteller:4317784345385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiozange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Form
Langen Backen
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Nein