Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.
Aus Spezial-Werkzeugstahl. Backen mit drei Nuten sowie einem Brennerloch zum Greifen und Halten.
CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Länge | 200 mm |
Form | Gebogen Backen |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |