Eriks
FORMAT

FORMAT Radiozange DIN5236A gerade mit 2-Komponenten-Griffen 160mm

  • ERIKS:23073674
  • Hersteller:4317784098939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiozange, gerade

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Form
Langen Backen
Griffausführung
2-Komponenten