Eriks
FORMAT

FORMAT Radienschablone 16 Blatt 7,5-15mm

  • ERIKS:23422453
  • Hersteller:4317784119245
Image 1
Radienschablone

Ausführung: Aus Normalstahl, Radien konkav und konvex, mit Maßangabe auf dem Deckblatt.
Steigung in mm:
1–3 mm um 0,25 mm steigend
3,5–20 mm um 0,5 mm steigend
20–25 mm um 1 mm steigend

Anwendung: Zum Prüfen von Innen- und Außenradien.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anzahl Blätter
16