Eriks
FORMAT

FORMAT Quergriff mit Gleitstück 1/2" 295mm

  • ERIKS:23063412
  • Hersteller:4317784094733
Image 1
Quergriff mit Gleitstück 1/2"

Ausführung: DIN 3122 – ISO 3315, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2 in