FORMAT

FORMAT Präzisions-Zentrierwinkel300x180mm

  • ERIKS:23422656
  • Hersteller:4317784119498
Image 1
Zentrierwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, mit mm-Teilung auf der Schiene, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
300 mm
Schenkellänge
180 mm