Eriks
FORMAT

FORMAT Präzisions-Zentrierwinkel100x70mm

  • ERIKS:23422652
  • Hersteller:4317784119481
Image 1
Zentrierwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, mit mm-Teilung auf der Schiene, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
100 mm
Schenkellänge
70 mm