FORMAT

FORMAT Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D80mm/100mm

  • ERIKS:12596340
  • Hersteller:4317784509657
Image 1
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui.



Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige.

Zur Liste hinzufügen

CHF 647.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 700.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 100 mm