FORMAT

FORMAT Präzisions-Messuhr D58mm

  • ERIKS:23421343
  • Hersteller:42000010
Image 1
Präzisions-Messuhr

Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.



Matt verchromt, mit Feststellschraube.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 10 mm