Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.
Blätter aus gehärtetem Federstahl, einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter.Messbereich mm: 0,05–0,5 bis 0,3 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigendCHF 2.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Klingenlänge | 100 mm |
Anzahl Blätter | 8 |
Messbereich unterer Wert | 0.05 mm |
Messbereich oberer Wert | 0.5 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Magnetisch | Ja |