FORMAT

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 20 Blatt 0,05-1mm Messing

  • ERIKS:23422464
  • Hersteller:4317784287050
Image 1
Präzisions-Fühlerlehre, antimagnetisch

Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter.

Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.



Blätter aus Messing, einzeln mit Größe beschriftet, konisch zulaufend, mit Feststellmutter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klingenlänge
100 mm
Anzahl Blätter
20
Messbereich unterer Wert
0.05 mm
Messbereich oberer Wert
1 mm
Material
Messing
Magnetisch
Nein