FORMAT

FORMAT Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm

  • ERIKS:23153349
  • Hersteller:4317784395007
Image 1
Pinselbürste, Stahldraht, gezopftAusführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Länge
29 mm
Bürstendurchmesser
23 mm