FORMAT

FORMAT Pinselbürste rostfrei gewellt 6mm 10x20x0,3mm

  • ERIKS:23153370
  • Hersteller:4317784268615
Image 1
Pinselbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewelltAusführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Länge
20 mm
Bürstendurchmesser
10 mm