Eriks
FORMAT

FORMAT Pelikan-Schere rechts 350mm

  • ERIKS:23074260
  • Hersteller:4317784096676
Image 1
Pelikan-Blechschere

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert.

Anwendung: Für lange, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Blechscheren
Länge
350 mm