FORMAT

FORMAT Parallelunterlage-Set P L 125mm im Holzständer

  • ERIKS:12049146
  • Hersteller:6138710005
Image 1
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Präzision

Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise feingeschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet.
Paartoleranz ±0,01 mm. Lieferung im Holzständer.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.


Auflagehöhe 8–42 mm in 1-mm-Stufung (außer 9 mm).
Die fehlenden Abmessungen können durch Zusammenlegen erreicht werden.
Satzinhalt je 1 Paar b x h mm:
8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.05/ Satzexkl. MwSt

CHF 361.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT