FORMAT

FORMAT Parallelunterlage-Set P L 100mm im Holzständer

  • ERIKS:12049145
  • Hersteller:6138710003
Image 1
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Präzision

Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise feingeschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet.
Paartoleranz ±0,01 mm. Lieferung im Holzständer.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.


Auflagenhöhe 2–24 mm in 1-mm-Stufung.
Die fehlenden Abmessungen können durch Zusammenlegen erreicht werden.
Satzinhalt je 1 Paar b x h mm:
2 x 5; 2 x 10; 2 x 15; 2 x 20; 3 x 6; 3 x 11; 3 x 16; 3 x 21; 4 x 7; 4 x 12; 4 x 17; 4 x 22; 5 x 8; 5 x 13; 5 x 18; 5 x 23; 6 x 9; 6 x 14; 6 x 19; 6 x 24
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.30/ Satzexkl. MwSt

CHF 330.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT