Eriks
FORMAT

FORMAT Parallelunterlage-Set Nm ISO 2768

  • ERIKS:23420199
  • Hersteller:4317784139144
Image 1
Parallelunterlagen-Satz

Ausführung: Nennmaße nach ISO 2768 m. Einsatzgehärtet und paarweise geschliffen.
Paartoleranz für h = 0,01.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet. Sie verringern die Aufspannzeiten und reduzieren somit die Werkstückkosten.



Ausführung: Nennmaße nach ISO 2768 m. Einsatzgehärtet und paarweise geschliffen.
Paartoleranz für h = 0,01. Lieferung im Holzetui, mit abnehmbarem Klappdeckel.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet. Sie verringern die Aufspannzeiten und reduzieren somit die Werkstückkosten.

Satzinhalt je 1 Paar b x h mm:
14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT