Eriks
FORMAT

FORMAT Nutenstein DIN508 M20x22mm

  • ERIKS:23420347
  • Hersteller:80085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde

Ausführung: Mit Innengewinde.

Material: Vergütet, schwarz.

Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT