Eriks
FORMAT

FORMAT Nutenstein DIN508 M10x12mm

  • ERIKS:23420342
  • Hersteller:4317784073431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde

Ausführung: Mit Innengewinde.

Material: Vergütet, schwarz.

Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT