FORMAT

FORMAT Nadelfeilen-Satz 160mm Hieb 2 12-teilig

  • ERIKS:23116492
  • Hersteller:4317784101431
Image 1
Präzisions-Nadelfeilen-Satz, 160 mm

Ausführung: Mit rundem Stiel. Lieferung in Kunststofftasche mit Druckknopfverschluss.

Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau.


Satzinhalt:
1 Flachstumpf-Nadelfeile
1 Flachstumpf-Nadelfeile mit runden Kanten
1 Flachspitz-Nadelfeile
1 Flachspitz-Nadelfeile mit runden Kanten
1 Dreikant-Nadelfeile
1 Vierkant-Nadelfeile
1 Halbrund-Nadelfeile
1 Rund-Nadelfeile
1 Barett-Nadelfeile
1 Messer-Nadelfeile
1 Vogelzungen-Nadelfeile
1 Vogelzungen-Nadelfeile rundoval
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Ausführung
Hieb 2
Länge
160 mm