FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 8mm

  • ERIKS:12594613
  • Hersteller:4317784510806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 90°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.



90°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 98.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
8 mm