FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 6mm

  • ERIKS:12594612
  • Hersteller:4317784510790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 90°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.



90°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 69.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
6 mm