Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
90°.
CHF 58.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Multifunktionale Fräser |
Max. Arbeitslänge | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
Kopfdurchmesser | 5 mm |