Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
90°.
CHF 52.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Multifunktionale Fräser |
Max. Arbeitslänge | 6 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
Kopfdurchmesser | 3 mm |