FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 20mm

  • ERIKS:12594617
  • Hersteller:4317784510844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 90°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.



90°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 307.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
100 mm
Kopfdurchmesser
20 mm