Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
90°.
CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Multifunktionale Fräser |
Max. Arbeitslänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
Kopfdurchmesser | 12 mm |