FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 90Grad 10mm

  • ERIKS:12594614
  • Hersteller:4317784510813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 90°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.



90°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 125.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
18 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
10 mm