Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
CHF 87.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Multifunktionale Fräser |
Max. Arbeitslänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 60 mm |
Kopfdurchmesser | 6 mm |