FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 4mm

  • ERIKS:12594623
  • Hersteller:4317784510684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 60°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 68.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Gesamtlänge
50 mm
Kopfdurchmesser
4 mm