FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 3mm

  • ERIKS:12594622
  • Hersteller:4317784510677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 60°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
6 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Gesamtlänge
50 mm
Kopfdurchmesser
3 mm