FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 16mm

  • ERIKS:12594629
  • Hersteller:4317784510745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 60°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 219.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
80 mm
Kopfdurchmesser
16 mm