Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 6mm

  • ERIKS:12594644
  • Hersteller:4317784510882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunktionswerkzeug, 120°

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 69.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
6 mm